曜日別特売
Q5K-YSK-107-T01 YL-01 バイク用チェーン+パドロック 2.5m YAMAHA(ヤマハ) 89876903

 

Q5K-YSK-107-T01 YL-01 バイク用チェーン+パドロック 2.5m YAMAHA(ヤマハ) 89876903
Q5K-YSK-107-T01 YL-01 バイク用チェーン+パドロック 2.5m YAMAHA(ヤマハ) 89876903
Q5K-YSK-107-T01 YL-01 バイク用チェーン+パドロック 2.5m YAMAHA(ヤマハ) 89876903
Q5K-YSK-107-T01 YL-01 バイク用チェーン+パドロック 2.5m YAMAHA(ヤマハ) 89876903
Q5K-YSK-107-T01 YL-01 バイク用チェーン+パドロック 2.5m YAMAHA(ヤマハ) 89876903
Q5K-YSK-107-T01 YL-01 バイク用チェーン+パドロック 2.5m YAMAHA(ヤマハ) 89876903
Q5K-YSK-107-T01 YL-01 バイク用チェーン+パドロック 2.5m YAMAHA(ヤマハ) 89876903
Q5K-YSK-107-T01 YL-01 バイク用チェーン+パドロック 2.5m YAMAHA(ヤマハ) 89876903

YL-01 バイク用チェーン+パドロック 2.5m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード89876903品番Q5K-YSK-107-T01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ヤマハロックシリーズ最強モデル 総重量8kgの極太ロングチェーン+南京錠
・極太12mm焼入れ加工済チェーン
・マルチに使えるリング付属
・場所を選ばず多彩に使えるロングチェーン
・滑らか操作のウェーブキー3本付
・反射素材で防犯アピール
・あらゆる施錠方法に対応
・素材:南京錠ケース→ABS
南京錠アーム/チェーン/リング→スチールQ235
スリーブ→PP

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする