FR102 消火器具標識(ヨコ) 日本緑十字社 89877453

消火器具標識(ヨコ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容送水口(消防隊専用)
内容量1枚注文コード89877453品番FR102
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
文字内容送水口(消防隊専用)材質硬質エンビ仕様表印刷トラスコ品番824-8114厚さ(mm)1寸法(mm)100×300質量(g)42日本緑十字社品番66102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51398584
2019-11-12
用途: 壁塗装の際張替え用
建設業・工事業

すぐに納品されて大変助かりました。しかも安いので必要な時は又購入すると思います。

対象商品 : 89877462
2017-05-19
用途: 消防署の立入検査後
サービス業

安いので5枚購入、速いので消防署の再点検時に間に合いました。消防署員にOKをもらいました。

対象商品 : 89877453
2016-05-28
用途: 表示パネルですから作業には使いません

消防隊が使用する専用の表示ですから感想は特にありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする