FR406 避難器具標識 日本緑十字社 89877541

避難器具標識

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容避難器具設置室
内容量1枚注文コード89877541品番FR406
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
文字内容避難器具設置室材質硬質エンビ仕様表印刷トラスコ品番824-8123寸法(mm)120×360×1質量(g)60日本緑十字社品番66406
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89877541
2019-05-13
用途: 緊急時の案内表示
株式会社パワーテクノ

消防点検の実施の際に避難はしごの設置個所の案内が無いと指摘があり、この標識を探していましたが、大きさや表示が一番合っていましたので注文しました。おかげで対策書を完了させられました。

対象商品 : 89877532
2018-11-21
用途: 消防署立入検査指摘事項の改善
不動産業

手軽で簡単に入手でき、防火管理者として購入しやすかった。

対象商品 : 89877532
2018-11-21
用途: 避難はしごの設置場所表示

両面テープがついていると思っていましたがついていませんでした。
別途両面テープを買わなければならないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする