日本緑十字社
高輝度蓄光避難口標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
←非常口
非常口→
←非常口
←非常口→
非常口
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89877715
品番
蓄光LE-1802
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
文字内容
←非常口
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
仕様
電気が消えても数分間光ります。
トラスコ品番
814-8749
寸法(mm)
120×360
質量(g)
34
日本緑十字社品番
71802