日本緑十字社
PCB廃棄物標識
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組(5枚)
注文コード
89877837
品番
PCB-2
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
文字内容
PCB 本製品にはPCBが含まれています。
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
仕様
表面透明PET・ラミネート加工
トラスコ品番
814-8766
寸法(mm)
60×100
質量(g)
10
日本緑十字社品番
76002