曜日別特売
路面-316 路面道路標識 日本緑十字社 89880323

路面-316 路面道路標識 日本緑十字社 89880323
路面-316 路面道路標識 日本緑十字社 89880323

路面道路標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード89880323品番路面-316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
取付方式テープ取付材質軟質エンビ仕様ラミネート加工(表面エンボス仕上)、裏面強力テープ付トラスコ品番814-9299寸法(mm)600丸×3質量(g)636日本緑十字社品番101103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする