日本緑十字社
路面道路標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
89880384
品番
路面-404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
テープ取付
材質
軟質エンビ
仕様
ラミネート加工(表面エンボス仕上)、裏面強力テープ付
トラスコ品番
814-9221
寸法(mm)
600角×3
質量(g)
880
日本緑十字社品番
101112