曜日別特売
CH-5 コーンヘッド標識 日本緑十字社 89881994

 

CH-5 コーンヘッド標識 日本緑十字社 89881994
CH-5 コーンヘッド標識 日本緑十字社 89881994

コーンヘッド標識

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個文字内容-トラスコ品番814-9334注文コード89881994品番CH-5
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。

仕様片面表示トラスコ品番814-9334材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み文字内容-質量(g)364取付方式カラーコーン取付日本緑十字社品番119005
注意
品番のS付はコーンヘッド用ステッカーのみの販売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89881967
2022-01-06
用途: 構内の社有車駐車スペースに設置
電気・ガス・熱供給・水道業

紫外線によるプラスチック劣化があるので、消耗品として考えています。
数年経つと買替が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 89881967
2018-09-10
用途: 駐車場の案内
自動車・二輪車・自転車関連業

お客の反応が楽しみであるが、平たい分、風で横転する可能性あり。

対象商品 : 89881985
2014-09-20
用途: 施設のメンテナンス
東陽テクノ有限会社

取付方法が、ドライバー1本で出来て簡単、早い、綺麗、
コーンヘッドの文字板が片側だけなので、両面に貼って欲しい。残念です。
値段も、もう少し安い方が購入しやすい。???

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする