曜日別特売
KL517黒/イエロー プロスニーカー軽技FLseries KL517 シモン 89885626

KL517黒/イエロー プロスニーカー軽技FLseries KL517 シモン 89885626
KL517黒/イエロー プロスニーカー軽技FLseries KL517 シモン 89885626

プロスニーカー軽技FLseries KL517

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード89885626品番KL517黒/イエロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

広範囲で反射、耐滑!再帰反射のメッシュを使用。滑りにくいアウトソールで歩きやすい。
ACM樹脂先芯で軽量でもしっかりつま先を守ります。クッション性の高い高弾力EVAミッドソールを使用。
かかと部への衝撃吸収を考えた設計になっています。

サイズ(cm)25.5黒/イエロー足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性材質(ソール)EVAラバー材質(甲被)PU、ポリエステルメッシュ機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)標準質量(g)630 (26.0cm)材質(先芯)ACM樹脂メーカー商品コード2313270甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: バイク整備

約半年使用して感じた使用感はスリッポンタイプなので踵、くるぶし周辺のサポート感がまったく無い、軽いのは良いが歩くと踵がサポートされず脱げそうになる。靴底のブロックデザインはグリップは良いが車の運転でクラッチペダルのラバーに引っ掛かって非常に運転しずらい、安全にかかわる事象なので評価は厳し目です。

対象商品 : 89885644
2024-06-10
用途: 試運転立会
I.S.O.E.製造業

以前からシリーズを使用しています。軽いので持参する場合に重宝しています。

対象商品 : 89885653
2020-05-08
用途: 自分は☆6です。
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

軽いですね。
普段の安全靴もシモンです。
そちらは、ハイカットの28センチですが、少し大きい感じがしたので。
今回28センチでは無く(本当は27,5が欲しい)
27センチを購入。
ぴったりな感じ中敷きのかかと部分に厚みがあるので
薄い中敷きでの調整も考えての購入でした。
スリポンとして使うのも楽そうだし。
おすすめの商品かと思います。
心配な方は一度、ワークショップとかで履いてみるといいかな。
自分の近所では置いてなかったので今、履いてるシモンの感覚で買いました。
白/ブルーだと22センチからのサイズがあるのは、とてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする