※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本緑十字社
バリケードテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻
テープ幅(mm)
38
色
黄・黒 トラバリケード
テープ長さ(m)
50
注文コード
89885722
品番
BT-385
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・色・テープ長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.1
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
日本緑十字社品番
147012
トラスコ品番
814-9757
材質
ポリエチレン
色
黄・黒 トラバリケード
質量(g)
182
取付方式
テープ