曜日別特売
BT-75UP バリケードテープ 日本緑十字社 89885756

 

BT-75UP バリケードテープ 日本緑十字社 89885756
BT-75UP バリケードテープ 日本緑十字社 89885756

バリケードテープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)75テープ長さ(m)50注文コード89885756品番BT-75UP
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
文字内容作業中 立入り禁止・しばらくお待ち下さい厚さ(mm)0.05テープ幅(mm)75テープ長さ(m)50日本緑十字社品番147017仕様4か国語対応バリケードテープ: 日本語・英語・中国語・韓国語材質ポリエチレン質量(g)280取付方式テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89885747
2017-04-04
用途: 安全標識
電気・ガス・熱供給・水道業

安全標識にとても便利、長さも自由に切り現場に合わせられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする