曜日別特売
KL518白/ネイビー プロスニーカー軽技FLseries KL518 シモン 89885994

KL518白/ネイビー プロスニーカー軽技FLseries KL518 シモン 89885994
KL518白/ネイビー プロスニーカー軽技FLseries KL518 シモン 89885994

プロスニーカー軽技FLseries KL518

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード89885994品番KL518白/ネイビー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

広範囲で反射、耐滑!再帰反射のメッシュを使用。滑りにくいアウトソールで歩きやすい。
ACM樹脂先芯で軽量でもしっかりつま先を守ります。クッション性の高い高弾力EVAミッドソールを使用。
かかと部への衝撃吸収を考えた設計になっています。

サイズ(cm)26.5白/ネイビー足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性材質(ソール)EVAラバー材質(甲被)PU、ポリエステルメッシュ機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)標準質量(g)650 (26.0cm)材質(先芯)ACM樹脂メーカー商品コード2313300甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89885994KL518白/ネイビー89885863KL518黒/シルバーKL518白/ネイビー プロスニーカー軽技FLseries KL518 シモン 89885863プロスニーカー軽技FLseries KL518シモン1足
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89885872
2023-07-31
用途: 製造作業

製造現場で使用しています。履きやすくて良いと思います。

2019-04-15
用途: 溶接作業

バックルのプラスチックが弱い。長持ちもしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする