曜日別特売
特15-301C バルブ開閉札 日本緑十字社 89887804

バルブ開閉札

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1組(10枚)文字内容開 OPEN(青)注文コード89887804品番特15-301C
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
(標示板の色・サイズは定められていません)

文字内容開 OPEN(青)仕様ラミネート加工、両面印刷トラスコ品番382-0572材質PET寸法(mm)60×40×1質量(g)35取付方式穴径(Φmm)4穴数1日本緑十字社品番164043
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする