日本緑十字社
英文字バルブ開閉札
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
89888154
品番
V-6
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
Don't operate(赤)
取付方式
札
材質
硬質エンビ
仕様
ラミネート加工、片面印刷
トラスコ品番
814-9918
寸法(mm)
50×100×2
質量(g)
14
穴径(Φmm)
3
穴数
2
日本緑十字社品番
168006