V-9 英文字バルブ開閉札 日本緑十字社 89888181

英文字バルブ開閉札

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード89888181品番V-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
文字内容In use(黄)取付方式材質硬質エンビ仕様ラミネート加工、片面印刷トラスコ品番814-9921寸法(mm)50×100×2穴径(Φmm)3穴数2日本緑十字社品番168009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする