曜日別特売
ファイバー丸札-15 ファイバー札 日本緑十字社 89898627

ファイバー札

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)15Φ
内容量1組(100枚)注文コード89898627品番ファイバー丸札-15
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
取付け方法吊り下げ材質強硬ファイバー寸法(mm)15Φ日本緑十字社品番200301仕様ヒモ付き質量(g)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89898681
2014-12-21
用途: 小型電気工具の荷札

1組との表記はありますが、枚数の表記がありません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
内容量を修正させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする