曜日別特売
PL-207(大) PL警告表示ラベル(タテ型) 日本緑十字社 89898855

PL警告表示ラベル(タテ型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)文字内容危険 感電注意 カバーを閉じておくこと日本緑十字社品番201207注文コード89898855品番PL-207(大)
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
文字内容危険 感電注意 カバーを閉じておくこと取付方式ステッカー材質蒸着PETステッカートラスコ品番815-1123寸法(mm)100×55質量(g)14日本緑十字社品番201207
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 場内に掲示

労災防止の啓蒙の為に、場内の危険個所に貼っています。
分かり易くていいです。

対象商品 : 89898803
2024-08-09
用途: 機械作業時

他より安く、納期も早いので定番として使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする