日本緑十字社
PL警告表示ラベル(タテ型)
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
文字内容
危険 巻き込まれ注意
日本緑十字社品番
201221
注文コード
89898986
品番
PL-221(大)
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
危険 巻き込まれ注意
取付方式
ステッカー
材質
蒸着PETステッカー
トラスコ品番
815-1137
寸法(mm)
100×55
質量(g)
14
日本緑十字社品番
201221