曜日別特売
KS-C札(白) 差し込み式プレート 日本緑十字社 89900937

差し込み式プレート

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1組(6枚)
寸法(mm)75角×0.5
白(無地板)
内容量1組(6枚)注文コード89900937品番KS-C札(白)
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
材質硬質エンビ仕様-寸法(mm)75角×0.5白(無地板)質量(g)23日本緑十字社品番228035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89900851
2023-07-12
用途: 貸し出し専用駐車場のナンバープレートとして使用

駐車場等で使う場合は、2種類を1パックずつ買わないと使えません。薄さには問題はありませんでしたが、いたずらされて割られたりするといけないので、私は太めの防水テープを裏に貼って使っています。ちょうど裏面の種子も隠れてくれるので助かります。子供のいたずらなのかプレートがあるとサッカーボールでプレートを壊すと言う遊びがテレビで行われているのを真似してそれを防ぐための策です

対象商品 : 89900894
2020-08-17
用途: 車庫管理
小清水町委託事業協同組合建設業・工事業

裏と表に数字が来ており確認せずに購入しました。
後日サイド購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
1が参考にしています
2022-06-14

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする