曜日別特売
ゼッケン-6 ゼッケン 日本緑十字社 89901926

ゼッケン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚文字内容合図者注文コード89901926品番ゼッケン-6
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種類ゼッケン型仕様ゴム、マジックテープ付、両面表示トラスコ品番815-1472材質布(ポリエステル65%・綿35%)寸法(mm)600×440文字内容合図者質量(g)128色(本体)日本緑十字社品番237006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする