日本緑十字社
反射ベルト ベルティ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
89902154
品番
ベルティ(白)
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
リフレクサイト反射シート
寸法(mm)
50幅×(長さ)最小約650~最大約1200
仕様
サイズ調整可能
日本緑十字社品番
238061
質量(g)
90
長さ(mm)
650~1200
トラスコ品番
815-1730