曜日別特売
FRT-50BL フロアラインテープ 日本緑十字社 89903624

フロアラインテープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード89903624品番FRT-50BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2基材軟質塩ビ(PVC)質量(g)276長さ(m)20主な用途表示・安全用日本緑十字社品番257016
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89903597
2021-05-12
用途: フロアーの区切りに使用
医療・福祉・介護関連業

短期間貼っても長期間貼っても付着面の糊残り等無くきれいが保たれる

対象商品 : 89903615
2015-03-18
用途: フロアのゾーニング、ポインティング

コンクリートフロアでもシートフロアでも使え、耐久性も申し分ない。
他メーカー製も使っていたが、今は此種に限定して継続使用している。
継続購入確定中です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする