標識ロープ-5 フラッグ標識ロープ 日本緑十字社 89905313

 

標識ロープ-5 フラッグ標識ロープ 日本緑十字社 89905313
標識ロープ-5 フラッグ標識ロープ 日本緑十字社 89905313
標識ロープ-5 フラッグ標識ロープ 日本緑十字社 89905313

フラッグ標識ロープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻文字内容立入禁止トラスコ品番815-1555注文コード89905313品番標識ロープ-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
文字内容立入禁止取付方式吊り下げ材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)EVA樹脂トラスコ品番815-1555寸法(mm)(ロープ)6Φ×20m、(旗)約280三角、(旗ピッチ)2m質量(g)514日本緑十字社品番281005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89905347
2018-05-30
用途: 弊店時 ロープを張っています

値段の割りに思ったより ちゃちかったのが 残念でした。 耐久性に不安を感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする