日本緑十字社
ネームホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
イエロー
ホワイト
グリーン
イエロー
レッド
オレンジ
ブルー
ピンク
ライトグリーン
スカイブルー
ブラック
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89906792
品番
NF-Y(イエロー)
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
色
イエロー
仕様
リング付
材質
ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)
60×27(中紙45×17)
質量(g)
4
日本緑十字社品番
301003