日本緑十字社
ポキットキーハンガー
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
色
パープル
注文コード
89907237
品番
キーハンガー1R(7)紫
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
この商品は
色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
パープル
仕様
裏面テープ付
材質
アクリル、真ちゅう(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
縦30×横33(キーハンガー1R)
質量(g)
10
日本緑十字社品番
302007