日本緑十字社
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 蒸気関係
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1組(10枚)
文字内容
スチーム
日本緑十字社品番
381402
注文コード
89913275
品番
HY-402L
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
スチーム
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
仕様
文字入り
トラスコ品番
107-7919
寸法(mm)
60×120
質量(g)
26
日本緑十字社品番
381402