日本緑十字社
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1組(10枚)
文字内容
真空
日本緑十字社品番
382502
注文コード
89914045
品番
HY-502M
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
真空
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
仕様
文字入り
トラスコ品番
107-7939
寸法(mm)
40×80
質量(g)
12
日本緑十字社品番
382502