HY-512M JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係 日本緑十字社 89914097

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 空気関係

商品レビューを投稿する
内容量1組(10枚)文字内容エアー日本緑十字社品番382512注文コード89914097品番HY-512M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
文字内容エアー取付方式ステッカー材質アルミステッカー仕様文字入りトラスコ品番106-6289寸法(mm)40×80質量(g)12日本緑十字社品番382512
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする