曜日別特売
HY-302S JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係 日本緑十字社 89914623

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組(10枚)文字内容重油日本緑十字社品番383302注文コード89914623品番HY-302S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
文字内容重油取付方式ステッカー材質アルミステッカー仕様文字入りトラスコ品番105-5290寸法(mm)30×60質量(g)7日本緑十字社品番383302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする