日本緑十字社
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> ガス関係
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1組(10枚)
文字内容
ヘリウムガス
日本緑十字社品番
383723
注文コード
89915043
品番
HY-723S
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ガス関係
仕様
文字入り
トラスコ品番
113-8388
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
30×60
文字内容
ヘリウムガス
質量(g)
7
取付方式
ステッカー
日本緑十字社品番
383723