曜日別特売
TH-158-A ワンタッチ取付スプリング蝶番 栃木屋 89917021

TH-158-A ワンタッチ取付スプリング蝶番 栃木屋 89917021
TH-158-A ワンタッチ取付スプリング蝶番 栃木屋 89917021
TH-158-A ワンタッチ取付スプリング蝶番 栃木屋 89917021

ワンタッチ取付スプリング蝶番

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード89917021品番TH-158-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。

用途OA機器・通信機器・計測機器等材質(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA耐久性20000回RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。))自重(g)18
注意
※プランジャーの繰り返しの脱着はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする