用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。寸法A(mm)62寸法A1(mm)63寸法B(mm)40寸法C(mm)42寸法D(mm)30寸法E(mm)t1.5寸法F(mm)4(+0.5~-0.2)材質(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM使用温度範囲(℃)+10~+50使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態設定トルク(Nm)0.59(+0.25~0)、6kgf・cm(+2.5~0)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)41