リスキャリー120・75(特大) 固定型 リスキャリー120・75(特大) 固定型 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89918437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リスキャリー120・75(特大) 固定型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード89918437品番リスキャリー120・75(特大) 固定型
参考基準価格(税別)¥133,080販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。
多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。

耐荷重(kg)500荷台寸法(mm)1200×750床面高さ(mm)235質量(kg)30ブルー材質PP材質(車輪)ゴム車キャスター6インチゴム車(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)868アズワン品番64-5043-56荷台寸法(奥行)(mm)1200有効寸法(奥行)(mm)1130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする