※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
折りたたみコンテナー CB-S31NR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1個
1セット(5個)
色
イエロー
ブルー/クリア
イエロー
イエロー/クリア
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
89919277
品番
CB-S31NR
参考基準価格(税別)
¥37,150
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
容量(L)
30
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×221
色
イエロー
フタの有無
なし
材質
PP
有効内寸(mm)
493×335×201
外寸(mm)
530×366×221
内寸(mm)
493×335×210
折りたたみ寸法(mm)
530×366×86
圧縮荷重(N[kgf])
8760[890]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000