曜日別特売
CB-S76NR 折りたたみコンテナー CB-S76NR 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89919557

折りたたみコンテナー CB-S76NR

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)
ブルー
内容量1セット(5個)注文コード89919557品番CB-S76NR
参考基準価格(税別)¥58,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
容量(L)75外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×327ブルー材質PP有効内寸(mm)600×405×305外寸(mm)650×440×327内寸(mm)600×405×315折りたたみ寸法(mm)650×440×77圧縮荷重(N[kgf])10520[1070]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき19,000/税込20,900
沖縄地方数量1につき35,000/税込38,500
離島数量1につき40,000/税込44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89919541
2020-12-02
用途: 重要資料の保管
株式会社協和製作所製造業

使わないときは、スッキリ片付けておける。
書類などをいれても変形することなくしっかり収まるのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする