CB-51片扉 折りたたみコンテナー CB-51片扉 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89919952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみコンテナー CB-51片扉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)
内容量1セット(5個)注文コード89919952品番CB-51片扉
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様
短側片扉
金属ピン使用
容量(L)50外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×325ブルー/クリアフタの有無なし材質(本体)PP、(扉)PC有効内寸(mm)492×334×305外寸(mm)530×366×325内寸(mm)492×334×314開口部(mm)259×206折りたたみ寸法(mm)530×366×86圧縮荷重(N[kgf])6460[660]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき19,000/税込20,900
沖縄地方数量1につき35,000/税込38,500
離島数量1につき40,000/税込44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする