岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リステナー MB-20BX2.
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(6個)
色
イエロー
ブルー
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89922655
品番
MB-20BX2
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
容量(L)
46
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
522×365×309
色
イエロー
仕様
東日本限定
材質
PE
有効内寸(mm)
477×319×293
外寸(mm)
522×365×309
内寸(mm)
486×329×303
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
14500[1480]
名入れ
なし
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800