岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リステナー MB-20FX1.-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(6個)
1個
1セット(6個)
色
ブルー
ブルー
イエロー
オレンジ
容量(L)
46
46
45
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
89922786
品番
MB-20FX1-2
参考基準価格(税別)
¥24,120
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
容量(L)
46
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
525×365×312
色
ブルー
仕様
東日本限定
材質
PE
有効内寸(mm)
475×317×292
外寸(mm)
525×365×312
内寸(mm)
489×329×302
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
14990[1530]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
22,800
/
税込
¥
25,080
沖縄地方
数量1につき
¥
42,000
/
税込
¥
46,200
離島
数量1につき
¥
48,000
/
税込
¥
52,800