岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リスパレット JL-D4・1111E2.B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(2個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89924931
品番
JL-D4・1111E2B
参考基準価格(税別)
¥10,150
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
片面4方差
用途
軽量パレット
仕様
シュリンク包装・ストレッチ包装限定
均等積み付け、平置き専用パレット
材質
再生PP
外寸法(mm)
1103×1103×120
色
ブラック
積載荷重(kg)
1000(定型物に限る)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200