曜日別特売

リスパレット JL-D4・1111E2.B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)
内容量1セット(2個)注文コード89924947品番JL-D4・1111E2B
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

片面4方差

用途
軽量パレット
仕様
シュリンク包装・ストレッチ包装限定
均等積み付け、平置き専用パレット
材質再生PP外寸法(mm)1103×1103×120ブラック積載荷重(kg)1000(定型物に限る)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき18,000/税込19,800
離島数量1につき24,000/税込26,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする