※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パンコンテナー #20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(5個)
色
ブラウン
アイボリー
ブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89925735
品番
#20
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。
食品用に最適
用途
生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー
洗浄が簡単に出来、衛生的です。
容量(L)
19
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
643×392×113
色
ブラウン
材質
PP
有効内寸(mm)
596×347×90
外寸(mm)
643×392×113
内寸(mm)
602×352×100
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
18810[1920]
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800