曜日別特売
ST-54B透明 パーツボックス ST-54B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89931396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス ST-54B透明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(3個)
内容量1セット(3個)注文コード89931396品番ST-54B透明
参考基準価格(税別)¥23,340販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)52外寸(幅×奥行×高さ)(mm)389×590×306有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)534×333×285圧縮荷重(kN[kgf])12.7クリア適合1200×1000サイズのパレットトラスコ品番396-0692材質PP有効内寸(mm)534×333×285外寸(mm)590×389×306内寸(mm)544×344×295圧縮荷重(N[kgf])12740[1300]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,400/税込12,540
沖縄地方数量1につき21,000/税込23,100
離島数量1につき24,000/税込26,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする