曜日別特売
TP-384L パーツボックス TPシリーズ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89932622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス TPシリーズ

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード89932622品番TP-384L
参考基準価格(税別)¥16,320販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)84外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×838×381有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)793×290×358圧縮荷重(kN[kgf])12.3グレー材質PPタイプ底面凸凹タイプ有効内寸(mm)793×290×358外寸(mm)838×335×381内寸(mm)803×300×368圧縮荷重(N[kgf])12360[1260]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,600/税込8,360
沖縄地方数量1につき14,000/税込15,400
離島数量1につき16,000/税込17,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89933313
2023-01-27
用途: 商品(ホース)の収納

商品がバラバラにならなくて良い。長物の商品収納に良い。

対象商品 : 89933304
2020-06-13
用途: パーツボックスですが
製造業

パーツボックスとは名ばかりで我が社では、平台車置き場に活用しています。
今使っている平台車がちょうど横に入り直置きしていた今までと違い置き場が正式に決まった事で平台車がいろんなところに放置される危険性がなくなりました。
平台車も存在に気づかなければ、いつの間にか強制スケボーに変化。
転倒すると骨折の危険性もあるので収納は重要でした

対象商品 : 89933313
2020-09-17
用途: 機材の収納
サービス業

必要な寸法のボックスケースを探した際に
丁度良い商品があり助かりました。

対象商品 : 89933313
2015-05-19
用途: 修理
アグリジーゼル

油圧シリンダー等修理の際オイルが露出し 汚損や滑り事故を回避する目的に適する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする