※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
ガイドブシュ用スペーサ(鋳物タイプ、OYP・OYZP対応)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
6.6
寸法T(mm)
30
適合ポスト径(Φmm)
20
注文コード
89936707
品番
OGBPS20-30
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法T・適合ポスト径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
44
寸法F(mm)
22
タップM(mm)
-
寸法T(mm)
30
寸法a(mm)
56
寸法b(mm)
30
寸法d(mm)
6.6
寸法e(Φmm)
6
寸法l(mm)
56
仕様
ノック穴付(OYP・OYZPタイプ対応)
材質
FC250
公差(mm)
(Lピッチ)±0.01、(e)+0.012
適合ポスト径(Φmm)
20