曜日別特売
OGHPS20-20 ガイドホルダ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付) タカノ 89937251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OGHPS20-20 ガイドホルダ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付) タカノ 89937251
OGHPS20-20 ガイドホルダ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付) タカノ 89937251

ガイドホルダ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)6.6寸法T(mm)20適合ポスト径(Φmm)20注文コード89937251品番OGHPS20-20
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法A(mm)74寸法B(mm)44寸法F(mm)-タップM(mm)-寸法T(mm)20寸法a(mm)56寸法b(mm)30寸法d(mm)6.6寸法e(Φmm)6寸法l(mm)56仕様ノック穴付材質FC250ピッチ(mm)(L)±0.01公差(mm)(e)+0.012適合ポスト径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする