OGHPS25-30 ガイドホルダ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付) タカノ 89937303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OGHPS25-30 ガイドホルダ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付) タカノ 89937303
OGHPS25-30 ガイドホルダ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付) タカノ 89937303

ガイドホルダ用スペーサ(鋳物タイプ、ノック穴付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)9寸法T(mm)30適合ポスト径(Φmm)25注文コード89937303品番OGHPS25-30
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,417
販売価格(税別)
1,288
寸法A(mm)84寸法B(mm)48寸法F(mm)-タップM(mm)-寸法T(mm)30寸法a(mm)66寸法b(mm)30寸法d(mm)9寸法e(Φmm)8寸法l(mm)66仕様ノック穴付材質FC250ピッチ(mm)(L)±0.01公差(mm)(e)+0.015適合ポスト径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする