OGSPS32-50 ガイドブシュ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付) タカノ 89937653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OGSPS32-50 ガイドブシュ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付) タカノ 89937653
OGSPS32-50 ガイドブシュ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付) タカノ 89937653

ガイドブシュ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)-寸法T(mm)50適合ポスト径(Φmm)32注文コード89937653品番OGSPS32-50
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法F(mm)42タップM(mm)10寸法T(mm)50寸法a(mm)76寸法b(mm)36寸法d(mm)-寸法e(Φmm)8寸法l(mm)76仕様ノック穴付材質SS400公差(mm)(Lピッチ)±0.01、(e)+0.015適合ポスト径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする