曜日別特売
OGLPS38-40 ガイドホルダ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付) タカノ 89937967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OGLPS38-40 ガイドホルダ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付) タカノ 89937967
OGLPS38-40 ガイドホルダ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付) タカノ 89937967

ガイドホルダ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)-寸法T(mm)40適合ポスト径(Φmm)38注文コード89937967品番OGLPS38-40
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法A(mm)130寸法B(mm)75寸法F(mm)100タップM(mm)10寸法T(mm)40寸法a(mm)100寸法b(mm)44寸法d(mm)-寸法e(Φmm)10仕様ノック穴付材質SS400公差(mm)(Lピッチ)±0.01、(e)+0.015適合ポスト径(Φmm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする