曜日別特売
OGLPS50-80 ガイドホルダ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付) タカノ 89938073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OGLPS50-80 ガイドホルダ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付) タカノ 89938073
OGLPS50-80 ガイドホルダ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付) タカノ 89938073

ガイドホルダ用スペーサ(スチールタイプ、ノック穴付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)-寸法T(mm)80適合ポスト径(Φmm)50注文コード89938073品番OGLPS50-80
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
寸法A(mm)155寸法B(mm)90寸法F(mm)125タップM(mm)12寸法T(mm)80寸法a(mm)125寸法b(mm)60寸法d(mm)-寸法e(Φmm)10仕様ノック穴付材質SS400公差(mm)(Lピッチ)±0.02、(e)+0.015適合ポスト径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする