曜日別特売
528601 電球型LEDバルブ ウェッジ球 T10タイプ  2個入り 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 89950271

電球型LEDバルブ ウェッジ球 T10タイプ 2個入り 12/24V共用

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード89950271品番528601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

LED電球タイプバルブにウエッジ式T10タイプがラインナップに加わります。搭載LED数は1個ですが、電球型カバーの効果で明るく拡散します!!

LED色ブルー口金W2.1X9.5d定格電圧(V)12/24高さ(mm)28.5タイプ無極性寸法(Φmm)10
注意
※本製品は+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89950296
2016-11-19
用途: マイクロバスのステップ灯に使っています
飲食業

消費電力も小さく明るくなり暗がりでの乗り降り時安心です
他の電球もLEDに変更するつもり

1が参考にしています
対象商品 : 89950296
2016-05-23
用途: バスのメーターパネルに取付しました。
株式会社イー・トリップ

三菱製のバスのメーターパネルに取付、明るさは十分綺麗に全体的に照らします。寿命は取り付けたばかりなので分かりませんが広範囲を照らすよう希望する方は良いと思います。

対象商品 : 89950296
2016-05-20
用途: トラックに

購入して、取り付け時に電球型カバーが外れた、とりあえず付け直して装着したが4ヶ月しないうちに今度はソケット部とLED本体が外れてLEDがつかなくなった。2個中のもう一個は平気なので、完全に初期不良でしょう。他のものと比べると点灯時は綺麗なのですが、他のメーカーのものよりも高いので非常に残念です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 89950296
2015-09-15
用途: Jバス用フロントマーカーランプ

新品にも、かかわらず1個が不点灯が、あり品質に疑問ありです
出荷前の検査を、しっかりやってもらいたいと思います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする